詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NX-10.5

品名 : 10.5x120mm ドリル(ノス形9.5mm軸・Co-HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 コバルトハイス
保護リング付
刃先径 10.5mm 全長 120mm
シャンク径 9.5mm 入数 1本入り
追加説明
カタログ価格

4,590 (税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/20 22:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA824NK-10.5
  • 品番

    EA824NK-10.5

  • コメント

    10.5x137mm Co-HSS ストレートドリル

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top