品番 : EA824WH
品名 : 6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸)
仕様
| 用途 | 木材の浅い貫通穴あけに | 〈セット内容〉 | 【先端サイズ/全長/有効長】 ・6mm/90mm/50mm ・9mm/100mm/60mm ・12mm/100mm/60mm (各1本入り) |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 6.35mm | 適用材 | 一般木材 |
| 適用機種 | ・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上) |
適正回転数 | 3000rpm以下 |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| ドリル先端が先ネジタイプのショートビットセット | |||
| 片刃片爪タイプ | |||
| 先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけ | |||
| 先ネジを大きく、ケガキ刃を高く設計することで、素早い穴あけが可能。 | |||
| 添板をすると貫通穴側も美しく仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
