品番 : EA826SD-5
品名 : 200mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組)
仕様
| セット内容 | 5本セット(平・半丸・三角・角・丸) | 全長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| コーティング長(mm) | 70 | 粒度 | #150 |
| 形状(mm) | 平:9×3 半丸:10×3 三角:7.5 角:4.3 丸:φ4.6 |
総重量 | 185g |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 鉄工用 | |||
| ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
| 目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA826SD-5A : 200mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) |
ウェブカタログ画像
拡大
5本セット(平・半丸・三角・角・丸)
