品番 : EA826VG
品名 : 170mm ダイヤモンドやすり(先薄/10種・10本組)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| <セット内容> | 10本組 ・EA826VG-14×2本 ・EA826VG-15×2本 ・EA826VG-17×2本 ・EA826VG-11×1本 ・EA826VG-12×1本 ・EA826VG-13×1本 ・EA826VG-16×1本 |
形状 | テーパー平 ・3.15×0.55mm ・8.25×0.55mm ・2.25×0.65mm ・3.25×0.65mm ・6.25×0.65mm ・8.45×0.65mm ・3.3×0.7mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | コーティング長 | 50mm |
| 軸部 | 角柄 | 粒度 | #325・#200・#140 |
| デビアスダイヤ使用(電着) | |||
| ネジ溝やスロット部にテーパータイプは最適です。 | |||
| 特にアルミ、プラスチックに。 | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/28 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
