品番 : EA826VJ-6
品名 : 140mm ダイヤモンド鑢(平・半丸・丸・6本組/中・細)
仕様
| <セット内容> | 6本組(電着ダイヤモンド) ●半丸・中目(粒度:#140) ●半丸・細目(粒度:#200) ●平・中目(粒度:#140) ●平・細目(粒度:#200) ●丸・中目(粒度:#140) ●丸・細目(粒度:#200) |
全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| コーティング長 | 70mm | 総重量 | 48g |
| 先端サイズ | 平:5.1×1.4mm、半丸:5.4×1.8mm、丸:φ3.1mm | 軸径 | φ3.0mm |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/22 16:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
