詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826ZC

品名 : 精密ドライバー刃先研磨安定具(斜め研磨用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
精密マイナスドライバーの刃厚を左右均一に調整・研磨する為の固定具です

仕様

サイズ φ16×47.8mm 穴径 5.5mm
精密マイナスドライバーの先端を斜めに研磨するための固定具
M3 key レンチを使用し固定して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,250 (税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA826Z
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top