品番 : EA827DC
品名 : φ10-150mm コンパスカッター
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 57B |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ABS樹脂、 刃:合金工具鋼 |
能力 | φ10~150mm ※穴あけ防止プレート使用時は直径4cm~15cmまでカット可能 |
| 刃厚 | 0.5mm | 全長 | 160mm |
| 付属品 | 替刃5枚 | ||
| 紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なコンパスカッターです。 | |||
| 穴あき防止プレート付 | |||
| キャップ部分に替刃5枚を内蔵できます。 | |||
| 刃の向きを変えると左利き用としてお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/11 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827DC-1 : コンパスカッター替刃(EA827DC用/15枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
