詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HD-1

品名 : 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS・TiNコート)

カタログ訂正

25/10/14 ●ステンレス鋼には対応していません。(No.56,57 0993)

仕様

材質 HSS(ハイス) サイズ(刃径×シャンク径) 6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm
先端 90° 全長 45・50・50・56・60・63mm
対応被削材 一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅
6本組
TiNコーティング
DIY等に
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/31 13:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0892ページ

代替品

EA827FE-316
  • 品番

    EA827FE-316

  • コメント

    仕様ご確認下さい

EA827FE-316
  • 品番

    EA827FE-316

  • コメント

    メーカーが違います。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top