品番 : EA829AE-2
品名 : M4- M6 タップ&ドリルセット(電設工事用)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | ドリル:エクストラ正宗 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・ドリル(サイズ) 3.4mm(10本) 4.3mm(2本) 5.2mm(2本) ・タップ(サイズ) M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) ・T型ラチェットハンドル |
用途 | 電設工事用 |
| 材質 | ドリル:HSS(ハイス) タップ:HSSE(高バナジウムハイス) |
対応被削材 | ドリル:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 タップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 |
| タップ(喰付5P) | |||
| タップ:通り穴用 | |||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0908ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
