品番 : EA829DS-21
品名 : M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | ドリル:エクストラ正宗 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・ドリル(サイズ) φ2.5 φ3.3 φ4.2 φ5.0 φ6.8 φ8.5 φ10.3 (各1本) ・タップ(サイズ) M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 (スパイラルタップ 各2本) ・タップハンドル |
入数 | 21本 |
| 材質 | ドリル:HSS タップ:HSSE |
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 |
| 止まり穴用 | |||
| タップハンドル付 | |||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| スパイラルタップは切屑の排出方向が後方になります。 | |||
| 材質:SKH(JIS)とは、高速度工具鋼(HSS)を意味します。クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。 | |||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/30 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0908ページ | ||||
