品番 : EA829DT-26
品名 : M3-M12 ハンド・スパイラルタップセット(SKS2/HSSE)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75 (各タップサイズ(中、スパイラル)1本入) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 14本 | 材質 | ハンドタップ:SKS_2 スパイラルタップ:HSSE(高バナジウムハイス) |
| 対応被削材 | ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 |
総重量 | 511g |
| ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット | |||
| スパイラルタップでタッピング加工を行い、ハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。 | |||
| ハンドタップ:喰付5P スパイラルタップ:2.5P |
|||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 12:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0908ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
