品番 : EA829ED-5
品名 : M 5x0.8 タップ(六角軸/HSS)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鉄や非鉄金属に適しています
仕様
| 材質 | HSS | 六角シャンク | 1/4” |
|---|---|---|---|
| サイズ×ピッチ | M5×0.8 | 全長 | 40.0mm |
| 対応被削材 | 鉄、非鉄金属 |
| 追加説明 |
●重量…18g(2007/03/29) |
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829ED-3 M 3x0.5 タップ(六角軸/HSS) |
| EA829ED-6 M 6x1.0 タップ(六角軸/HSS) |
| EA829ED-8 M 8x1.25 タップ(六角軸/HSS) |

