品番 : EA829J-0
品名 : M3-M12/28本組 タップ・ドリルセット(HSS/ISO)
仕様
| タップサイズ | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本) | ドリルサイズ | φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS | 入数 | 28本 |
| ケースサイズ | 115×198×57(H)mm | ||
| タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 | |||
| 対応被削材 | 一般、800N/m㎡までの非研磨材、非合金、低合金鋼 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/08 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
