品番 : EA829M-11
品名 : 1/4-3/4" タップダイスセット(BSW)
仕様
| タップ・ダイスサイズ | W1/4”×20・W5/16”×18・W3/8”×16・W7/16”×14 W1/2”×12・W5/8”×11・W3/4”×10 |
ダイス径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SKS2 | 対応被削材 | 鉄、軽金属 |
| ケースサイズ | 400×170×30mm | ||
| タップハンドル(M6~M20用)1本・ダイスハンドル(38mm径用)1本入り | |||
| BSW | |||
| <SKS2(JIS)とは> 合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,300 円(税抜)/ 63,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
