品番 : EA829M-21
品名 : 1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)
仕様
| タップ・ダイスサイズ | 1/8”×44・5/32”×36・3/16”×32・7/32”×28 1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・7/16”×20・1/2”×20 |
ダイス径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1060g | 材質 | SKS2 |
| 対応被削材 | 鉄、軽金属 | ケースサイズ | 250×150×23mm |
| ダイスハンドル(1/16”~1/2”用)1本・タップハンドル(25mm径用)1本入り | |||
| UNF(アメリカねじ細目) | |||
| <SKS2(JIS)とは> 合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,700 円(税抜)/ 56,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
