品番 : EA829MB
品名 : M5 - M22 六角ダイスセット(SKS2)
仕様
| <セット内容> | |||
| サイズ(並目):M5×0.8 | |||
| サイズ(並目):M6×1.0 | |||
| サイズ(並目):M8×1.25 | |||
| サイズ(並目):M10×1.5 | |||
| サイズ(並目):M12×1.75 | |||
| サイズ(並目):M14×2.0 | |||
| サイズ(並目):M16×2.0 | |||
| サイズ(並目):M18×2.5 | |||
| サイズ(並目):M20×2.5 | |||
| サイズ(並目):M22×2.5 | |||
| 材質 | SKS_2 | ケースサイズ | 235×150×45mm |
|---|---|---|---|
| ●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 対応被削材 | 鉄軽金属 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0911ページ | ||||
