品番 : EA829VE-4
品名 : M3-M20/54個組 タップ・ダイスセット(左ねじ)
仕様
| セット内容 | 左ねじ用タップ(先・中・上) 丸ダイス タップハンドル×2本 ダイスハンドル×6本 ピッチゲージ ドライバー |
セット点数 | 54点 |
|---|---|---|---|
| ダイスサイズ | メトリック・並目 M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5 |
タップサイズ | メトリック・並目 M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5(各3本) |
| 材質 | HSS | 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡) |
| ケースサイズ | 510(W)×250(D)×55(H)mm | ||
| タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 | |||
| 引張強さが800N/m㎡(22.5HRC)までの、加工性の良い材料への一般的な用途向け | |||
| メートル法ISOねじ(DIN 13)の切削用(通り穴および止まり穴用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
133,800 円(税抜)/ 147,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
ウェブカタログ画像
拡大
