詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VK-1

品名 : M 3-M12 タップダイスセット(細目/並目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>
ダイス(メトリック):M3×0.5
ダイス(メトリック):M4×0.7
ダイス(メトリック):M4×0.75
ダイス(メトリック):M5×0.8
ダイス(メトリック):M5×0.9
ダイス(メトリック):M6×1.0
ダイス(メトリック):M7×1.0
ダイス(メトリック):M8×1.0
ダイス(メトリック):M8×1.25
ダイス(メトリック):M9×1.0
ダイス(メトリック):M9×1.25
ダイス(メトリック):M10×1.25
ダイス(メトリック):M10×1.5
ダイス(メトリック):M11×1.5
ダイス(メトリック):M12×1.5
ダイス(メトリック):M12×1.75
ダイス(BSP):1/8”×28
タップ(メトリック):M3×0.5
タップ(メトリック):M4×0.7
タップ(メトリック):M4×0.75
タップ(メトリック):M5×0.8
タップ(メトリック):M5×0.9
タップ(メトリック):M6×1.0
タップ(メトリック):M7×1.0
タップ(メトリック):M8×1.0
タップ(メトリック):M8×1.25
タップ(メトリック):M9×1.0
タップ(メトリック):M9×1.25
タップ(メトリック):M10×1.25
タップ(メトリック):M10×1.5
タップ(メトリック):M11×1.5
タップ(メトリック):M12×1.5
タップ(メトリック):M12×1.75
タップ(BSP):1/8”×28
ダイスハンドル(2本)
タップハンドル(3本)
ピッチゲージ16枚組(メトリック、0.35~3mmまで)
スクリュードライバー
プラスチックケースサイズ 265×140×40mm 総重量 1.83kg
材質 高炭素鋼
追加説明
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 09:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA829VX-21
  • 品番

    EA829VX-21

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top