品番 : EA829VK-4
品名 : タップダイスセット(MM,NC,NPT)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 用途 | めねじ・おねじのねじ山修正作業に | セット内容 | タップ×17本、ダイス×17個 タップハンドル×3本、ダイスハンドル×2本 ピッチゲージ16枚組(ミリ/インチ兼用)×1個 |
|---|---|---|---|
| タップ・ダイスサイズ(メートル並目) | M4×0.75・M5×0.8・M6×1.0・M7×1.0 M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 |
タップ・ダイスサイズ(メートル細目) | M10×1.25 |
| タップ・ダイスサイズ(NC) | 6-32・8-32・10-24・1/4”-20・5/16”-18 3/8”-16・7/16”-14・1/2”-13 |
タップ・ダイスサイズ(NPT) | 1/8”-27 |
| ダイス外径(メートル並目・細目) | M4~M 6:15.875mm M7~M12:25.4mm |
ダイス外径(NC) | 6-32,8-32,10-24:15.875mm 1/4”-20,5/16”-18,3/8”-16,7/16”-14,1/2”-13:25.4mm |
| ダイス外径(NPT) | 35.6mm | 対応被削材 | 軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など |
| ケースサイズ | (W)265×(D)140×(H)45mm | 材質 | 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0946ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

