品番 : EA829VK-5
品名 : M 3-M18 タップダイス細目並目セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | めねじ・おねじのねじ山修正作業に | セット内容 | タップ×23本、ダイス×23個 タップハンドル×3本、ダイスハンドル×2本 ピッチゲージ16枚組(ミリ)×1個 |
---|---|---|---|
タップ・ダイスサイズ(メートル並目) | M3×0.5・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8 M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25 M9×1.25・M10×1.5・M11×1.5・M12×1.75 M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5 |
タップ・ダイスサイズ(メートル細目) | M9×1.0・M10×1.25・M12×1.5・M14×1.25 M16×1.5・M18×1.5 |
タップ・ダイスサイズ(BSP) | 1/8”-28・1/4”-19 | ダイス外径(メートル並目・細目) | M 3~M12:25.4mm M14~M18:36.5mm |
対応被削材 | 軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など |
材質 | 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) |
ケースサイズ | (W)520×(D)340×(H)80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,400 円(税抜)/ 54,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 10:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0946ページ |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)