詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829WV

品名 : M 3-M12 タップダイスセット(ISO細目・HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
木製ケースに入った便利なセットです

仕様

材質 HSS サイズ(メトリック細目) M3×0.35・M4×0.5・M5×0.5・M6×0.75・M8×1.0・M10×1.0・M12×1.25
タップ各サイズ2本、ダイス各サイズ1本
タップハンドル1本、ダイスハンドル2本
(-)ドライバー
木製ケースサイズ 310(W)×200(D)×35(T)mm
追加説明
カタログ価格

59,000 (税抜)/ 64,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 18:41現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top