品番 : EA840B-200B
品名 : 200kg 小型ウィンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AWI195B |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格電流 | 12A |
消費電力 | 1100W | 操作コード | 本体側:10m |
電源コード | 5m | 定格荷重(kg) | 200 |
揚程(m) | 29 | 吊揚速度 | 24cm/s(200kg吊揚時) 14.4m/分(200kg吊揚時) |
重量(kg) | 19 | サイズ | 231(W)×213(D)×496Hmm |
ワイヤーロープ | 5mm×30m | フック口径 | 32mm |
付属品 | 操作スイッチ、ワイヤーロープ、ラッチロックフック | 用途 | 商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 |
加速防止、逆巻防止機能付 | |||
ブレーキ付 | |||
安全性の高いラッチロックフック仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
212,000 円(税抜)/ 233,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 22:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|