詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840BH-3

品名 : プレーントロリー (EA840BH・BH-6用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 EW-PT
使用荷重 500kg 適合ビーム幅 75mm・100mm
重量 3.8kg 最小回転半径 1m
EA840BH、BH-6用
H型鋼やI型鋼に装着し小型簡易ホイストとして使用できます。
追加説明
カタログ価格

9,760 (税抜)/ 10,736 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 00:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA840BH-3A
  • 品番

    EA840BH-3A

  • コメント

    大型化し走行が安定しました。

ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top