品番 : EA841BK
品名 : 405mm 高速切断機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CC16 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・1450W | 刃径 | 405mm |
| 穴径 | 25.4mm | 回転数 | 3100rpm |
| 切断能力 | 90°:丸棒φ65mm、丸パイプφ140mm 45°:丸棒φ45mm、丸パイプφ100mm |
コード長 | 4m |
| サイズ | 506×282×686(H)mm | 重量 | 23.0kg |
| スピンドルロック機構、ワンタッチバイス式 | |||
| 付属品 | φ405切断砥石、切くず飛散防止カバー | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-5、 ストップカーボン:EA813HH-15 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,100 円(税抜)/ 102,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | |||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA843XA-405 : 405x3.0mm 切断砥石( 5枚) |
| オプション | EA843XC-405 : 405x3.0mm レジノイド切断砥石(25枚) |

