詳細表示

このページのURL:

品番 : EA841XH-5

品名 : 1250x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 コバルトハイス(バイメタル構造) 特長 1”毎に大小の刃がセットで、騒音・振動を抑え長寿命です。
適合素材 アルミニウム、非鉄、合金鋼、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造鋼、木材 入数 5本入り
山数 14/18 12.7mm
厚さ 0.64mm 長さ 1250mm
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/01 12:02現在)

商品入数 5 販売単位
バリエーション一覧
EA841XH-1 1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-2 1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-3 1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-4 1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-6 1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-7 1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-10 1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-11 1560x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-12 1625x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-13 1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-15 1770x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-16 1770x12.7mm/10/14T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-17 1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top