品番 : EA843X-13A
品名 : 105x1.3mm 切断砥石(5枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4 COW 91868 IBX5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン3 | 用途 | 鉄・ステンレス材の切断に |
| 対応被削材 | 鉄・ステンレス | 粒度 | #60S |
| 外径 | 105mm | 厚み | 1.3mm |
| 内径 | 15mm | 最大回転数 | 14550rpm |
| 入数 | 5枚 | ||
| ディスク使用量の削減 | |||
| 高い切れ味が持続 | |||
| 1.3mmの厚み設定で寿命と切味を両立 | |||
| 鉄・ステンレスの両材質で高い製品寿命と切れ味を実現、切断砥石を使い分ける必要はもうありません。 | |||
| ディスクの厚みに頼らない高い切れ味で、力のかけにくい上向きの切断作業などでも安心して作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/22 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
