品番 : EA843X-3
品名 : 105x1.3mm 切断砥石(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | ステンレス鋼、一般鋼の切断に | 最高使用周速 | 80m/s |
---|---|---|---|
粒度 | #40 | 外径 | 105mm |
穴径 | 15mm | 刃厚 | 1.3mm |
最大回転数 | 14,500rpm | 重量 | 28g(1枚当り) |
適合工具 | ディスクグラインダー | ||
切断の速さと長持ちを両立しています。 | |||
強い力を入れなくても速く切れる高い切断能力です。 | |||
軽い力でも切れるため、作業負担を軽減しています。 | |||
入数 | 10枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,780 円(税抜)/ 5,258 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 18:50現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |