品番 : EA843X-31
品名 : 105x1.3mm 切断砥石(25枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | PN51782 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #60 | サイズ (外径×厚さ×穴径) |
φ105×1.3×15mm |
| 最大回転数 | 14,450rpm | 最高使用周速 | 80m/s |
| 入数 | 25枚 | ||
| 鉄・ステンレスなどの切断に。 | |||
| 軽い力で速く切れるので、作業負担を低減し安全に作業できます。 | |||
| 入り込みが良いから弾かれることがなく、事故のリスクが軽減される。 | |||
| 余分な力を必要とせず刃がブレにくいので、きれいな切り口! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数25枚
