品番 : EA845AJ
品名 : 180mm/ 3-12mm ガラス切(プロ用)
幅広のカッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO4000.0EA |
|---|---|---|---|
| 可能板厚 | 3~12mm | 刃径 | φ3mm |
| 切断能力(距離換算) | 10,000m | 刃先角度 | 138° |
| 全長 | 180mm | 重量 | 95.8g |
| 適応ガラス | エコガラス(Low-E複層ガラス) | 材質 | 本体:真鍮 刃:超硬合金 |
| オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。 | |||
| オイルタンクを備えた頑丈なハンドルにより、カッティングヘッドに常に十分な油が供給されます。 | |||
| ローレット加工により、優れたグリップ力と快適性が得られ切断がさらに快適です。 | |||
| 幅広のカッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。 | |||
| 直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。 | |||
| オイル別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA845AJ-1 : ガラス切替刃(EA845AJ用) |
