詳細表示

このページのURL:

品番 : EA845AN

品名 : 180mm/ 3- 6mm ガラス切

オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 441.5
可能板厚 3~6mm 刃径 φ5mm
切断能力(距離換算) 10000m 刃先角度 127°
全長 180mm 重量 42.2g
適応ガラス 色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
材質 刃:超硬合金
ハンドル:プラスチック
鉛ガラス加工に向いています。
オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。
直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。
大きなホイール(車輪)部分を型紙のフチに当てて滑らせることで、型紙通りにガラスを切る目印になります。
オイル別売
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 13:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0165ページ
ウェブカタログ画像
オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。
  • オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top