品番 : EA845RA-10
品名 : カッティングヘッド(EA845RA用)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO518.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮、超硬合金 | 刃角度 | 135° |
| 全長 | 80mm | ||
| 回転ノブ、固定ナット付 | |||
| EA845RA-1~RA-4用 カッティングヘッド(替刃) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA845RA-2 : φ72- 600mm ガラス切(円切用) |
ウェブカタログ画像
拡大
