詳細表示

このページのURL:

品番 : EA846

品名 : ガラスカッターセット(厚板硝子)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容> ・厚物ガラスカッター
・ガラス切りプライヤー
・ガラス切りハンマー
・厚物ガラスサークルカッター
各1点
ガラスカッター仕様 
  ・材質・刃:カーバイト、
      ハンドル:プラスチック、 
  ・切断可能板厚:10~25mm
ガラス切りプライヤー仕様
  ・材質:硬スチール
  ・切断能力:20mm
ガラス切りハンマー 
  ・材質:硬スチール
  ・切断能力:10~20mm
ガラスサークルカッター仕様
  ・切断能力:200~1200mm
付属品:収納ケース
追加説明
カタログ価格

180,000 (税抜)/ 198,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top