品番 : EA851AN-1
品名 : φ90mm 電動丸鋸(ダブルカッター)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
刃径 | 90mm | 切り込み深さ | 約20mm |
---|---|---|---|
回転数 | 7,500rpm | 電源 | AC100V・800W |
サイズ | 300×160×180(H)mm | 重量 | 2.5kg |
コード長 | 2m | 付属品 | ダブルカッター(1組)、潤滑ワックス×10本、六角レンチ |
二重絶縁構造 | |||
特殊2枚刃方式で多種建材、木材、鉄、アルミ、塩ビなどオールマイティに切断 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/13 07:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0878ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA851AN-11 : [EA851AN-1用] 替刃 |
部品 | EA851AN-20 : [EA851AN-1,-2用]スティックワックス(10本) |