品番 : EA851EF
品名 : φ160mm 電動丸鋸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | AC100V・1050W | 回転数 | 6000rpm |
---|---|---|---|
刃径 | 160mm | 穴径 | 20mm(19mmも可能) |
切込深さ | 0~53mm(90°のみ) | コード長 | 5m |
サイズ | 280×240×235(H)mm | 重量 | 3.8kg |
付属品 | 木材・窒業系サイディング用チップソー、ガイド | ||
本体二重絶縁構造、ブレーキ付、集じんタイプ | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,000 円(税抜)/ 46,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
オプション | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |