詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851EX-3

品名 : φ125mm/DC14.4V [充電式]スチールカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CD14DBL(LYPK)
回転数 パワーモード:3,600rpm、
サイレントモード:2,500rpm
バッテリー 14.4V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間 約30分 サイズ 265×185×237(H)mm
切込深さ調整、ブロワー機能、LEDライト付
ブラシレスモーター
付属品 バッテリー×1個、
充電器、電池カバー、
軟鋼材用チップソー(28山)、
六角棒レンチ(4mm)、
樹脂ケース
刃径 125mm
穴径 20mm 重量 2.5kg
切込深さ 46mm
追加説明
カタログ価格

75,100 (税抜)/ 82,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 15:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA851EX-11A
  • 品番

    EA851EX-11A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top