詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851X-31

品名 : 30cm 丸鋸ガイド定規

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73313
サイズ 460×275×20mm
突き当てを調整することで薄板、細巾切断の両シーンで使用可能です。
U字曲げ加工されたステンレス竿で、さびにくく高強度
重量 287g 本体材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

3,420 (税抜)/ 3,762 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/26 22:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA851X-31A
  • 品番

    EA851X-31A

  • コメント

    変更点:ワンタッチレバー搭載

ウェブカタログ画像
※画像はEA851X-32です。
  • ※画像はEA851X-32です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top