詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851X-61

品名 : 丸鋸ガイド

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 MRG-F90M
ガイド長 340mm 直角精度 300mm±0.3mm以内
サイズ 403×270×34mm 重量 400g
材質 本体:マグネシウム
軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用
丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面
フロア材幅303mmに最適なサイズ
高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できます。
裏目盛付き
丸鋸ピッチ目盛付き
両面すべり止めゴム付き
安全ロープ取付孔付き
追加説明
カタログ価格

7,770 (税抜)/ 8,547 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/28 17:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0858ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面も使用可能
  • 裏面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top