品番 : EA851YK
品名 : 216mm 卓上型電動丸鋸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | C8FC |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・1050W | 回転数 | 4900rpm |
| 刃径 | 216mm | 穴径 | 25.4mm |
| 使用可能刃径 | 210~216mm | 切断能力(高さ×幅) | 90°:60×115mm 45°:60×80mm 左傾斜:45×110mm |
| コード長 | 2.5m | サイズ | 445×330×400mm |
| 重量 | 7.0kg | 付属品 | φ216mmチップソー、バイス組、ダストバッグ、 ボックススパナ、ホルダ |
| 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7、 ストップカーボン:EA813HH-17 |
||
| 二重絶縁、ブレーキ、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,400 円(税抜)/ 90,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
| 部品 | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |

