品番 : EA851YN
品名 : 165mm [充電式]卓上型スライド丸鋸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | C3606DRA(XP) |
---|---|---|---|
バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) | 充電時間 | 25分 |
回転数 | 4200rpm | サイズ | 405×557×415(H)mm |
効率で経済的なブラシレスモーター採用 | |||
レーザーマーカー、LEDライト付 | |||
刃径 | 155~165mm | 穴径 | 20mm |
重量 | 9.7kg | 付属品 | チップソー、 ボックススパナ(10mm)、 ダストバッグ、バッテリー、 電池カバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
125,500 円(税抜)/ 138,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 13:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0869ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |