品番 : EA851YZ-1
品名 : AC100V/660x600x865mm テーブルソー(木工用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 本体:(W)660×(D)620×(H)970㎜ テーブルサイズ:660×415㎜ |
電源 | AC100V 50/60Hz |
---|---|---|---|
消費電力 | 1,400W | 回転数 | 5,000rpm |
刃径 | 255mm | 穴径 | 15.9mm |
コード長 | 約2m | 最大切込深さ | 角度0°:76㎜ 45°:63㎜ |
傾斜角度調節 | 0~45° | 重量 | 18.3kg |
材質 | アルミ | ||
切込深さ:角度0°・・・76mm 角度45°・・・63mm | |||
付属品・・・チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換用レンチ、六角棒レンチ5mm | |||
付属チップソー:外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P | |||
取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。 | |||
特徴 | 専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。 | ||
直線・板・角度・傾斜切りに対応 | |||
広範囲な角度切断に対応 | |||
木材の切断に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA851YZ-2 [EA851YZ-1A用] 角度ゲージ |
EA851YZ-3 [EA851YZ-1A用] 平行ゲージ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA851YZ-4 : [EA851YZ-1A用] チップソー替刃 |
拡大