品番 : EA851ZD-2
品名 : 120mm 電気かんな
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | P35(SC) |
---|---|---|---|
電源 | AC100V (50/60Hz)、1050W | 最大切削幅 | 120mm |
最大切削深さ | 0~2mm | 回転数 | 16000rpm |
コード長 | 5m | サイズ | 355×178mm |
重量 | 4.2kg | 付属品 | 120mm替刃式かんな刃 |
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,100 円(税抜)/ 40,810 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 06:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA851ZD-107 : [EA851ZD-2用] 替刃(2枚) |
部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
オプション | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |