品番 : EA852BB
品名 : φ305mm コンクリートカッター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CM11 |
---|---|---|---|
高速切断タイプ | |||
電源 | AC100V | 消費電力 | 1430W |
電流 | 15.0A | 回転数 | 3900rpm |
最大切断深さ | 100mm | 適合カッターサイズ | φ305×25.4mm |
コード | 2心、2.5m | サイズ | 615×230×280(H)mm |
重量 | 10.5kg | 付属品 | 集塵ノズル、スパナ |
写真のダイヤモンドカッターは付属していません。 | |||
ダイヤモンドカッターφ311mmも取付可能です。 | |||
替カーボンブラシ | ストップカーボン:EA813HH-18 | ||
本体に集じんホース(内径φ25mm用)接続口あり。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
98,700 円(税抜)/ 108,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/11 11:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA852B-2 : φ311x2.6x25.4mm ダイヤモンドカッター |
本体 | EA852B-2 : φ311x2.6x25.4mm ダイヤモンドカッター |