品番 : EA854BS-10
品名 : DC10.8V ジグソー(充電式)
ブレードの交換に工具不要
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GST10.8V-LIH※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
仕様 | バッテリー・充電器セット | <セット内容> | ジグソー×1 充電器×1 バッテリー×1 ツールボックス(インレイ×2付)×1 |
バッテリー | 10.8V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約35分(空~70%ターボ充電) 約45分(空~フル充電) |
ストローク数 | 1500~2800spm | ストローク長 | 18㎜ |
傾斜切断角度 | 左右0~45° | サイズ | ジグソー:239×171(H)㎜ |
重量 | 1.5kg | 能力 | 木材:70㎜ アルミニウム:3㎜ 軟鋼板:3㎜ |
ケースサイズ | 442×357×117㎜ | ケース材質 | ABS樹脂 |
LEDライト、ブレーキ付電子無断変速、オービタル機構付 | |||
バッテリーを守るECP機能搭載 | |||
バレルグリップと軽量・コンパクトなデザインにより、材料下面からの切断時にも抜群の操作性を実現 | |||
バッテリー・充電器用インレイ、ジグソー用インレイ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,500 円(税抜)/ 51,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 13:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0854ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA505TB-5 : 442x357x117mm ツールボックス |
セット商品 | EA813B-0A : DC10.8V 充電器 |
セット商品 | EA813B-10CA : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
セット商品 | EA854BS-14 : DC10.8V ジグソー(充電式) |