品番 : EA854LA-9
品名 : 100mmx10T ジグソーブレード(2枚)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20336BT450JR |
---|---|---|---|
全長 | 100mm | 山数 | 10 |
入数 | 2枚 | 取付部厚み | 1.2mm |
適用素材 | フォルマイカ、ラミネート、プラスチック(5~38mm厚) | 刃先硬度 | HRC65-66 |
Uシャンク | |||
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。 | |||
バイメタル構造ですので切れ味、耐摩耗に優れています。 | |||
非常に折れにくく、ハイス材のブレードでは実現できなかったきわ切りも可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 04:12現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
代替品
|