品番 : EA854X-11
品名 : DC14.4V [充電式] ニブラー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CN14DSL(LYPK) |
---|---|---|---|
切断能力 | 軟鋼板、非鉄金属板:1.6mm ステンレス板:1.2mm |
ストローク数 | 2200spm |
最小切断半径 | 40mm | サイズ | 295×82×176(H)mm |
重量 | 2.0kg | 付属品 | 急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm M8止めねじ用)、(2.5mm M5止めねじ用)M5止めねじ用・ケース・電池カバー |
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 | |||
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 | |||
電池容量ランプ:充電中の電池容量を4段階で確認できます。 | |||
USB端子付(5V・2A) | |||
エンジン発電機対応 | |||
低温充電対応(-10℃まで) | |||
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える | |||
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 | |||
バッテリー | 14.4V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
75,500 円(税抜)/ 83,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/28 07:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
オプション | EA854X-1 : ニブラー用パンチ |
オプション | EA854X-2 : ニブラー用ダイス |
拡大