品番 : EA854XK-11
品名 : DC18.0V シャー(充電式/本体)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GSC18V-16H |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | 切断能力(mm) | 軟鋼板:1.6mm アルミニウム:2.2mm |
バッテリー | 18V(リチウムイオン4.0Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 約25分(80%充電) 約35分(フル充電) |
ストローク数 | 3400spm |
最小切断半径 | 15mm | サイズ | 305×155(H)mm |
重量 | 1.5kg | 付属品 | 上刃・下刃(各1枚)(上刃・下刃共用) |
※注意※ | バッテリー・充電器は別売です。 | ||
厚さ1.6mmまでの幅広い金属材料の切断に適応 | |||
バッテリーを守るECP機能搭載 | |||
コード式に匹敵するハイパワー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,800 円(税抜)/ 76,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 16:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器 |
オプション | EA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー |