品番 : EA854ZC
品名 : AC100V/200W 糸鋸盤
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | TF-5400 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 200W |
| 切断能力 | 木材:50mm、軟鋼板:3mm、真鍮:4mm | ストローク数 | 50Hz:950、60Hz:1100rpm |
| ストローク量 | 15mm | テーブルサイズ | 248×248mm |
| テーブル傾斜 | 0~20° | フトコロサイズ | 400mm |
| コード長 | 2.5m | サイズ | 590×248×490(H)mm |
| 重量 | 17kg | 糸鋸刃 | 150mm |
| 付属品 | 木工金属兼用刃×12本、六角レンチ(3mm・5mm各1本) | ||
| 集じんタイプ(集じん機:EA899RS) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,500 円(税抜)/ 85,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/26 19:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
