品番 : EA857BR
品名 : AC100V/1200W セーバーソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 380150 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・1,200W | ストローク数 | 950~2,050spm |
ストローク長 | 26mm | 能力 | 銅管:216mm、 ステンレス銅管:140mm(肉厚3mm以下) |
二重絶縁 | |||
サイズ | 550×80×220mm | 重量 | 4.0kg |
付属品 | ブレード×2枚、チェーンバイス、六角棒スパナ、樹脂ケース | ||
8インチの鋼管をつかめるチェーンバイスを標準装備。 | |||
ステンレス鋼管の切断にはステンレス用のブレードをご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
77,000 円(税抜)/ 84,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 21:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|