品番 : EA857DB-2
品名 : AC100V/1010W セーバーソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CR13VC |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 1010W |
切断能力 | 鋼管:φ130、軟鋼材:19mm 塩ビパイプ:φ130、木材:120mm |
ストローク長 | 29mm |
ストローク数 | 0~2800spm | コード長 | 2心 2.5m |
サイズ | 435×165mm | 重量 | 3.3kg |
無段変速、二重絶縁、ブレード着脱ツールレス | |||
付属品 | φ60mm鉄工、塩ビパイプ用ブレード(150mm×14山)×1枚 | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,700 円(税抜)/ 39,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/29 06:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA857A : レシプロソー替刃セット |
オプション | EA857L-28 : 150mmx10/14 強力型レシプロソー(2枚) |