品番 : EA857DE-1
品名 : AC100V/1150W セーバーソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CR17Y |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・1,150W | ストローク数 | 800~2000spm |
ストローク長 | 26mm | サイズ | 435×170mm |
重量 | 3.9kg | コード長 | 2.5m |
特徴 | 無段変速、二重絶縁 | 付属品 | 湾曲バイメタルブレード、 六角棒レンチ、 チェーンバイス、 樹脂ケース |
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
能力 | 鋼管:φ165mm、 ステンレス鋼管:φ115mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80,400 円(税抜)/ 88,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 10:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
部品 | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |